エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
10x20x 5mm 強力マグネット(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50288902
品番
EA781EB-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥957
販売価格(税別)
¥
870
バスケットに入れる
耐腐食。
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付
エスコ品番
EA781EB-31
材質
Alnico5
寸法(mm)
10×20×5
吸着力
1.1kgf
使用温度(℃)
550以下
注意
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。