エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
Φ 8x4.5mm 強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50289164
品番
EA781EE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥369
販売価格(税別)
¥
335
バスケットに入れる
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付
エスコ品番
EA781EE-2
材質
ネオジウム、ニッケルプレート(N35)
寸法(mm)
Φ8×4.5
使用温度(℃)
80以下
吸着力(N[kgf])
13[1.3]