Φ 6 x4.5mm 強力マグネット

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50289356 品番EA781EF-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥259
販売価格(税別)
235
特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EF-1 材質サマリウムコバルト、スチール 寸法(mm)Φ6×4.5 質量(g)1 使用温度(℃)200以下 吸着力(N[kgf])5[0.5]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50289356
2018-11-09
用途:
製品の試作

完全に詐欺商品です。
φ6 x 4.5というサイズを購入したのに、磁石部分は1mmもありません。
あとは鉄のスペーサーです。
こんなひどい商品は見たことがない。
しかも、モノタロウの商品画像もスペーサーが見えないように写真が撮られている。
何より許せないのは、あまりにも磁力が弱い事!!
サマリウムコバルトなのに、ほぼ同じ大きさ(φ6 x 1mm)のフェライト磁石と磁力が変わりませんでした。
新潟精機さんのKS-1という商品はずっと小さいのに、磁力は5倍近く上です!(磁力メータによる比較)
不良とかではなく、詐欺商品です。
しかも返品不可だそうですから、確信犯ですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。メーカーから画像を取寄せて追加掲載いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
50289356
2017-06-15
用途:
加工して付箋を留めるつもりだった

3つ注文したうちの一つが開封時には砕けていた。製品はスチールの枠に嵌っているが接着痕があるもののすぐに取れてしまう。単価が安いので期待はしていなかったが正直がっかり

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする