Φ13 x 20mm 強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50289487 品番EA781EF-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
特性強力 仕様磁気防止プレート付 エスコ品番EA781EF-24 材質サマリウムコバルト、真鍮 寸法(mm)Φ13×20 質量(g)19 使用温度(℃)200以下 吸着力(N[kgf])60[6.0]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする