エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
Φ10 x4.5mm 強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50289532
品番
EA781EF-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥424
販売価格(税別)
¥
385
バスケットに入れる
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781EF-3
材質
サマリウムコバルト、スチール
寸法(mm)
Φ10×4.5
使用温度(℃)
200以下
吸着力(N[kgf])
20[2.0]