三友
三友の トラック輸送・運送用品
三友の 荷台用ゴムバンド
トラ柄フラットゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50289725
品番
HR-2614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
両端フック付きのフラットゴムロープです。19mm幅平ゴム。
幅(mm)
約19
長さ(m)
1
材質
天然ゴム、ポリプロピレン
用途
荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色
トラ柄(黄/黒)
フック口開き(mm)
約21
適合パイプ径(Φmm)
20以下(目安)
フック
先端仕様(本):1(本線)
材質(フック)
スチール
フック線径(Φmm)
約5
注意
※ゴム表面にひび割れや破損が生じた場合は、使用をやめてください。跳ね返りのゴムやフックでケガをする場合がありますので、ご使用の際は、顔などに当たらない姿勢で行ってください。ゴム中に含まれる微量の移行成分の影響によって、他のものに色を付ける場合があります。変色を嫌うものには接触させないようにしてください。