種類電磁開閉器
動作方式可逆式(パーフェクトロック付)
適合モータ容量(100〜120V)(kW)単相モータ(AC-3):(100V)0.75
定格通電電流(A)25
補助接点1b×2
長さ(mm)127
幅(mm)119
厚さ(mm)81
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
容量(kW)1.5
質量(kg)0.87
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレーム4-0形
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
モーター容量(kW)1.5
ヒートエレメント定格(A)-
コイル電圧(V)AC200
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)3.7、(380-440V)5.5
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)(100V)0.75、(200V)1.5
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)18、(380-440V)13
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)18、(200V)18
操作方式交流操作形
端子カバーなし