190x43x13mm 強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50289882 品番EA781EH-43
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,141
販売価格(税別)
8,310
特性強力 仕様耐腐食 エスコ品番EA781EH-43 材質スチール 寸法(mm)190×43×13 穴径(Φmm)4.2 使用温度(℃)120以下 吸着力(N[kgf])480[48] 穴ピッチ(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする