種類電磁開閉器
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)19/(380〜440V)17
補助接点1a
付属品2Eサーマルリレー付
容量(kW)2.2
保護構造ケースカバーなし
フレーム4-1形
動作方式非可逆式
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
モーター容量(kW)2.2
コイル電圧(V)AC100
ヒートエレメント定格呼び(A)-
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)4、(380-440V)7.5
操作方式交流操作形
端子カバーなし