種類電磁開閉器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)18(19)/(380〜440V)17、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)32/(380〜440V)32
定格通電電流(A)32
補助接点1a
長さ(mm)127
幅(mm)108
厚さ(mm)53
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレーム4-1形
動作方式非可逆式
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
モーター容量(kW)1.5
ヒートエレメント定格(A)-
コイル電圧(V)DC24
操作方式直流操作形
端子カバーなし