360-C26-14T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292839 360-C26-14T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292839 360-C26-14T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292839 360-C26-14T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292839

オリンピア スライド丁番360

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50292839 品番 360-C26-14T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥395 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。

仕様
キャッチ付
扉の三次元調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±2.5 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質 シルバー 質量(g)69 種類ワンタッチスライドヒンジ 仕上ニッケルめっき 付加機能キャッチ付 開き角度(度)105° 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)10〜14 最小扉厚(mm)15

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50292814
2020-09-09
用途:
食器棚のヒンジ交換
有限会社ミタカシステム 様 (製造業)

取り付け穴が前のヒンジと同じで、3軸調整もシビアにできまた、クローズのスピードもかんたんに調整出来て、
とても良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする