LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
オリンピア スライド丁番360
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50292927
品番
360-26-9T85
参考基準価格(税別)
¥485
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
仕様
キャッチなし
扉の三次元調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±2.5 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
質量(g)
67
種類
スライド丁番
開き角度(度)
85
色
シルバー
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
適合かぶせ量(mm)
5〜9(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)
15〜20
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5〜9
最小扉厚(mm)
15
商品説明動画
参考になった
参考になった