※画像は別売りマウンティングプレートとの組み合わせです

オリンピア スライド丁番H360厚扉用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様キャッチなし扉幅(扉1枚当り):450mm以下扉高さ:2400mm以下扉厚:18〜30mm扉質量:10kg以下(扉1枚当り)最大かぶせ代:26mm(吊元丁番:LAMP H360-26-26T) 注文コード50292997 品番H360-26-26T
参考基準価格(税別)¥695 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。

仕様
キャッチなし
扉幅(扉1枚当り):450mm以下
扉高さ:2400mm以下
扉厚:18〜30mm
扉質量:10kg以下(扉1枚当り)
最大かぶせ代:26mm(吊元丁番:LAMP H360-26-26T)
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 質量(g)88 種類スライド丁番 シリーズランプ印 36 0シリーズ 仕上ニッケルめっき アズワン品番64-8544-15 カップ径(Φmm)40 掘込深さ(mm)15 開き角度(度)100 適合かぶせ量(mm)22〜26(カット量7mmの場合) 推奨扉厚(mm)18〜30 最大扉厚(mm)30 かぶせ量分類(mm)22〜26 最小扉厚(mm)18
注意
※マウンティングプレートは別売りになります。

商品説明動画

オリンピア スライド丁番H360厚扉用
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50293015
2023-08-04
用途:
古くなった丁番の交換
ヤマシゲエンジニアリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

22年間使用したキッチン扉のヒンジ交換。
仕様が多くて選定が難しかったが、無事交換できました。
ラッチが追加されて動作がなめらかになりました。

対象商品:
50292997
2023-02-06
用途:
家具用扉の取り付け
製造業

すぐに届いて助かりました。
取り付けも簡単で、問題なく動作します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする