※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オリンピア スライド丁番H360厚扉用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様キャッチなし扉の三次元調整機能(前後+1.7 mm、-2.8 mm、上下±2.5 mm、すき間〔左右〕+0 mm、-4 mm)使用温度:0 ℃〜40 ℃ シリーズランプ印 230シリーズ 注文コード50293058 品番H360-26-0T
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様・シリーズなど3種類から選べます 他の種類を見る

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。

仕様
キャッチなし
扉の三次元調整機能(前後+1.7 mm、-2.8 mm、上下±2.5 mm、すき間〔左右〕+0 mm、-4 mm)
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 質量(g)96 種類スライド丁番 シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき アズワン品番64-8544-13 カップ径(Φmm)40 掘込深さ(mm)15 開き角度(度)93 適合かぶせ量(mm)インセット 推奨扉厚(mm)18〜30 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)18

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50293067
2022-04-10
用途:
交換作業
株式会社T&Tインターナショナル 様 (建設業・工事業)

マウント部分ないなら分かるようにはっきり表示して欲しい、2度手間になって大変遺憾。

8人が参考にしています
対象商品:
50293076
2020-10-07
用途:
キッチンボードの扉の丁番取り付け
教育・研究機関

取り付け位置のマーキングを正確にすれば簡単に取り付けできました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする