LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50293128
品番
360-P4W-32T+5
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
仕様
上下調節機構付(±3)
上下調整機構付(±2.5 mm)
厚み:5 mm
H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。
GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
5
シリーズ
360シリーズ
オプション
マウンティングプレート 取付治具 360-JIG
質量(g)
30
タイプ
システム32タイプ
種類
マウンティングプレート
仕上
ニッケルめっき
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
座金ねじ穴数
3
座金ピッチ(mm)
32