360-P4W-32T-DS ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業) 50293155 360-P4W-32T-DS ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業) 50293155 360-P4W-32T-DS ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業) 50293155

ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50293155 品番 360-P4W-32T-DS
参考基準価格(税別)¥235 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

上下調整機構付(±2.5 mm)
厚み:0 mm(標準厚)
ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。
H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。
GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。
下穴径Φ5、深さ8.5以上

材質 質量(g)30 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき 座金ねじ穴数3 座金ピッチ(mm)32 座金厚さ(mm)0(標準厚)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50293146
2020-02-29
用途:
扉のソフトクローズ化
サービス業

旧型230シリーズからダンパー内臓の360シリーズのスライド丁番への更新を行う際、マウンティングプレートも交換する必要がありました。新旧で取り付け寸法が同一なので、とても簡単に取り換えることができ、いままでバタンと大きな音がしていた扉が静かに閉まるようになり、高級感が増しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする