LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
上下調節機構付(±3)・キャッチ付
注文コード
50293216
品番
360-P4W-32T+H360-C26-26T
参考基準価格(税別)
¥895
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
床面にガイドは不要です。
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
仕様
上下調節機構付(±3)・キャッチ付
種別
スライド丁番
タイプ
システム32タイプ
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)
40
掘込深さ(mm)
15
開き角度(度)
100
適合かぶせ量(mm)
22〜26(カット量7mmの場合)
推奨扉厚(mm)
18〜30
注意
ダンパーなしの商品となります。
取付ネジは別売りです