富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
電磁開閉器 標準形 SW-5-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
補助接点
1a1b
注文コード
50293731
品番
SW-5-1 200V3.7KW コイルAC200V1A1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
コイル定格電圧・補助接点
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):4
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):7.5
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)18/(380〜440V)17
補助接点
1a1b
長さ(mm)
127
幅(mm)
81
厚さ(mm)
64
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50293731
SW-5-1 200V3.7KW コイルAC200V1A1B
06877123
SW-5-1
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機
1個
¥
9,698
税込
¥
10,668
注文コードが変更になりました