NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 集合住宅用ポスト
防滴型ポストデザインポスト(屋内仕様)可変ダイヤル錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50293995
品番
KS-MB7002PY-LK-S
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
前入れ前出しタイプ。
可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。
変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
錠前
可変ダイヤル錠
材質
本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト
色
ヘアーライン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×316.2×150