保護めがね(スモーク)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50294003 品番EA800AR-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥655
販売価格(税別)
595
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ エスコ品番EA800AR-17 寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65 レンズ色スモーク 材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50294003
2024-06-10
用途:
草刈り作業
サービス業

今日日差しが強いので、初めて使用しました。軽くて作業していても気にならないでした。また、眩しくもなく、暗くもなく丁度良い明るさでした。

対象商品:
50294003
2020-11-01
用途:
工場内作業に
Rafa't-maht. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

予想以上にダーク感があるが、軽くて使いやすい。ずり落ちない点も良い。

対象商品:
50294003
2019-07-31
用途:
ソーラーパネル施設の草刈り作業
農・林・水産業

ソーラーパネルの設置場所なので、直射日光がバンバンあたる場所での草刈り作業です。
いままで使っていたものは、汗で曇って使い勝手が悪かったのですが、今回購入させていただいた
保護メガネは、まぶしくない・曇らない・とっても満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
50294003
2021-09-22
用途:
運転
その他業種

もっとうすいスモークかと思ってましたので残念かな。

対象商品:
50294003
2019-09-11
用途:
ケレン作業など

スモークだが、見え方は明るくてとても良い。耐久性も良い。

対象商品:
50294003
2019-09-06
用途:
草刈作業

軽くてよいのだが、透明度が物足りない感じがする。作業に使うので問題ないとは思いますが。

対象商品:
50294003
2019-02-04
用途:
屋外作業
株式会社イチコー 様

この価格での保護メガネでカラーが無く困っていたので
大変満足しています、贅沢を言うと額の汗止め付タイプがあると嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする