エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 2眼型 メガネ
保護めがね(クリアー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50294028
品番
EA800AR-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥633
販売価格(税別)
¥
575
バスケットに入れる
機能
ソフトラバーノーズパッド付、つるにソフトラバー付、99.9%UVカット
材質(レンズ)
ハードコートポリカーボネート
エスコ品番
EA800AR-21
寸法(mm)
【めがね】A:130、B:130、C:100、D:40×70