エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 一般用メガネ
エスコの サングラス
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50294195
品番
EA800AR-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
機能
つる長調整可能、99.9%UVカット、ジェルノーズパッド付、曇り止めレンズ
エスコ品番
EA800AR-76
寸法(mm)
【めがね】A:120、B:110/120、C:60/70、D:45×55
レンズ色
スモーク
材質(レンズ)
ポリカーボネート