※着用例
エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 2眼型 メガネ
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50294527
品番
EA800CA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
機能
キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズ
レンズ色
クリアー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800CA-11
寸法(mm)
【めがね】A:138、B:147、C:111、D:37×76
質量(g)
28