種類電磁開閉器
動作方式可逆式(パーフェクトロック付)
適合モータ容量(100〜120V)(kW)単相モータ(AC-3):(100V)0.8
定格通電電流(A)32
補助接点1a×2
長さ(mm)-
幅(mm)-
厚さ(mm)-
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
質量(kg)-
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレーム5-1形
リセット方式手動
主回路電圧(V)-
モーター容量(kW)-
ヒートエレメント定格(A)0.8
コイル電圧(V)AC100
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)4、(380-440V)7.5
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)(100V)0.8、(200V)1.6
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)18、(380-440V)17
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)19、(200V)19
操作方式交流操作形
端子カバーなし