- 手指消毒ハンドジェルVS SARAYA(サラヤ) 50294677

手指消毒ハンドジェルVS

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード50294677 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アルコール製剤では活性が劣るとされてきたノンエンベロープウイルスを含む、幅広いウイルス・細菌に有効な「酸性アルコール消毒剤」です。
リン酸でpHを酸性にし、有効成分(エタノール)の効果を高めました。
使い心地の良い低粘度ジェル。
保湿成分(アラントイン)配合で手肌にやさしい。
室内の目につく場所でも気軽に設置できるよう、商品ラベルをはがせばシンプルボトルに!お部屋のインテリアに馴染み、オールシーズンお使いいただけます。

エタノール濃度(v/v%)76.9〜81.4 用途手指・皮ふの洗浄・消毒 成分エタノール、グリセリン、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸 区分指定医薬部外品 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 効果手指・皮ふの洗浄、消毒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50294677 - 28632819 - ハンドラボ 手指消毒ジェルVS SARAYA(サラヤ) ハンドラボ 手指消毒ジェルVS SARAYA(サラヤ) 1個(300mL) 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50294677
2023-08-12
用途:
介護用
建設業・工事業

サラヤの商品なので期待していましたが、使ってみると残念。
手に擦り込むのになかなか乾かずベトベトその手で次の物を触れません。
ペーパータオルで拭き取らないと次の事が出来ず、消毒になりません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
50294677
2020-02-03
用途:
出入り口での手指の消毒用
教育・研究機関

パッケージが二重になっていて、一枚めくるととてもシンプルなおしゃれな容器になります。使い心地は悪くないのですが、1プッシュで出る量が少し多すぎるかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする