保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50294694 品番EA800CG-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,045
販売価格(税別)
950
機能99.9%UVカット、つる長調整可能、曇り止めレンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800CG-12 寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78 色(フレーム)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする