エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 1眼型 メガネ
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50295087
品番
EA800EA-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
機能
通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色
クリアー
材質(レンズ)
ポリカーボネートレンズ
エスコ品番
EA800EA-21
寸法(mm)
【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85