エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 2眼型 メガネ
セーフティーグラス(クリアー/アンチフォグ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50295394
品番
EA800LA-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
フレームにソフトフォームパッド付。
つるの先端にすべり止め用ソフトラバーコート。
機能
曇り止めレンズ、99.9%UVカット
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
付属品
ポーチ
エスコ品番
EA800LA-29
寸法(mm)
【めがね】A:134、B:160、C:55、D:36×65