画像準備中

電磁開閉器 可逆形

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC100 補助接点2a2b×2 フレームN10形 注文コード50296233 品番SW-N10RM 160A コイル100V
参考基準価格(税別)¥467,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はコイル電圧・補助接点・フレームなど434種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁開閉器 動作方式可逆式(パーフェクトロック付) 適合モータ容量(100〜120V)(kW)- 定格通電電流(A)260 補助接点2a2b×2 長さ(mm)370 幅(mm)330 厚さ(mm)186 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 質量(kg)12.9 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 フレームN10形 リセット方式手動 主回路電圧(V)- モーター容量(kW)- ヒートエレメント定格(A)160 コイル電圧(V)AC100 ケースの有無ケースカバーなし 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)55、(380-440V)110 定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)- 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)220、(380-440V)220 定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)- 操作方式交流操作形 端子カバーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする