種類電磁開閉器
動作方式可逆式(パーフェクトロック付)
適合モータ容量(100〜120V)(kW)単相モータ(AC-3):(100V)1.2
定格通電電流(A)50
補助接点2a2b×2
長さ(mm)177
幅(mm)161
厚さ(mm)97
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
容量(kW)5.5
質量(kg)1.5
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレームN1形
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
モーター容量(kW)5.5
ヒートエレメント定格(A)-
コイル電圧(V)AC200
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)5.5、(380-440V)11
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)(100V)1.2、(200V)-
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)26、(380-440V)25
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)26、(200V)-
操作方式交流操作形
端子カバーなし