Bluetooth4.2+EDR ワイヤレスステレオイヤホン マグネットON/OFF機能付き

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50296908 品番ES-MGS2BT BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スマートフォンやPC等と接続し音楽再生と通話が可能。
動画視聴時の音声遅延を軽減するBluetooth Ver.4.2+EDR。
イヤホン 本体ヘッド部にマグネット(磁石)搭載。マグネット部分で電源ON/OFFができ便利。(マグネット離した状態が5分以上続くと自動OFF)
iPhone siriにも対応。
携帯通話に便利な、ハンズフリー通話用マイク付き。

付属品充電用USBケーブル1本、イヤーピース(S/M/L)3サイズ、イヤーサポート1セット、取扱説明書 型式イヤホン:密閉ダイナミック型、マイク:エレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約10 電源(V)DC3.7/55mAh 規格TELEC 出力Bluetooth Power CLASSII 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)25.0×12.3×12.2、(リモコン)12.3×53.0×8.0 連続使用時間(時間)連続再生時間:最大約2.5〜4時間、連続通話時間:最大約2.5〜4時間、連続待受け時間:最大約50時間 使用電池リチウムポリマー電池 動作温湿度範囲-20〜60℃(結露無きこと) 入力端子microUSB コネクタ 再生周波数帯域(Hz)20〜20k 充電時間(時間)最大約2.5〜4時間 スピーカー感度:110+/-3dB 通信可能距離(m)CLASSII 約10 リモコン電話受信/再生/一時停止/音量UP/音量DOWN/曲送り/曲戻し インピーダンス(Ω)16 BluetoothVer 4.2+EDR ドライバーユニット(Φmm)Φ10(ダイナミック型) プロファイルハンズフリー(HFP)、ビデオ・オーディオコントロールプロファイル(GAVDP)、アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 入力電源(V)DC5/1A イヤホン形状カナル型 内蔵マイク感度:全指向性(イミヘッド感度:-42dB±2) オーディオコーデックAAC/SBC
注意
※使用中にイヤーピースがはずれて耳の中に残ってしまった場合は、 耳に損傷を与える可能性がありますので、自ら摘出は行わず、ただちに医師の診療を受けてください。
※イヤーピースを誤って飲み込まないように、小児の手の届かない ところに保管してください。
※イヤーピースが確実に取り付けられていないと、使用中にはずれて耳の中に残る場合があります。ご使用前には必ずイヤーピースが 確実に取り付けられていることをご確認ください。
※イヤホンなどが直接触れる耳や肌などに異常を感じたら使用を中止してください。使用を続けると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。
※本機の近くで携帯電話などをお使いの場合、ノイズが入ることがあります。
※心臓にペースメーカーを装着している方は使用しないでください。 ペースメーカーが、本システムの電波の影響を受けるおそれがあります。
※イヤーピースは消耗品のため、通常の使用や保存の状態でも、経年変化で劣化します。劣化によりイヤーピースがはずれやすくなり、使用中に耳の中ではずれて残る場合があります。
※お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。
※端子をショートさせない。また、金属製のネックレスや コインなどの金属小物といっしょに携帯または保管しない。
※火の中に投入したり、加熱しない。
※高温での充電・使用・放置をしない。
※ 自転車、自動車、オートバイなどの運転中は、絶対にヘッドホンを使用しない。屋外でご使用になる場合は、周囲の交通に十分注意する。
※分解、改造しない。
※USB ケーブルは確実に差し込む。
※ぬれた手で充電を行わない。
※強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。
※幼児、子供の手の届く場所に放置しない。
※湿気やほこりの少ない場所で使用、保管する。
※本機を使用するときは、音量を上げすぎない。
※充電中、使用中は毛布や衣類などを本機にかぶせない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50296908
2020-11-17
用途:
リモートワークのTV会議

Bluetoothヘッドセットで発振しやすい社用DELLノートでもSkype for businessやTeamsのTV会議に使えました。モノタロウはすんなりとペアリングして音質にも問題なし、USBと違い中座している最中も音声が聞けるのが利点です。マルチポイント接続2台、マルチペアリング10台というのも使いまわしに便利です。ただ、マグネットON/OFFは移動中外れやすく取り扱いに気を使うので無くてもいい機能だと思います。リピート購入2回しました。

2020-07-28
用途:
在宅勤務時のオンライン会議

耳へのフィット感、音質、マイクともに非常に良いという訳ではありませんが、価格を考えれば満足です。初めてBluetoothイヤフォンを使うので他との比較はわかりません。

対象商品:
50296908
2020-06-05
用途:
メンテナンスや作業中のBGM

iPhoneXRとペアリング。問題なく聞こえます。耳のゴム部分にホコリが付きやすいですね。値段から考えると良い商品だと思います。

2021-05-14
用途:
ネット動画を観るのに使用
美研工業 様

5分位突然電波が切れて使い物にならない
ボタンを押せば、また聞こえるが、2.3分でまた聞こえなくなるイライラして使えない

対象商品:
50296908
2020-11-25
用途:
普段使い

値段が値段だけに期待はしてませんでした音質も問題なく何より音漏れが少なくて良いですね、個人の感想ですので過度な期待は禁物ですが・・・

対象商品:
50296908
2020-05-03
用途:
スマホでネットミーティングの時に
製造業

値段の割にマグネット機能搭載だし イヤーピースとイヤーサポートも付属されていていいです。

対象商品:
50296908
2020-12-24
用途:
作業しながらの通話
製造業

使った感じは良かったのですが、充電のキャップが一回開いたら千切れた。使用には問題ないが、雨や水がかかる場所ではもう使えなさそう。

対象商品:
50296908
2020-08-14
用途:
重い
田中光学製作所 様 (製造業)

音質は価格からすると文句ありません。マグネット方式ってものも便利ですが、それ故にイヤーピースが重いのが残念です。また、音量調節(とくにボリュームダウン)に弱味があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする