集会用テント CJ式H型 中折れフレーム(屋根幕(収納袋付)+中折れフレーム セット品)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(m)1.8 間口(m)2.68 注文コード50297005 品番6871-40
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は奥行・間口など43種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる場面で活躍する定番仕様で簡単に設営できます。
スチールのジョイント部の柱・桁・合掌は差し込み式で組み立てが簡単にできます。
柱に取り付けられた方杖が強度を高めます。
柱と桁をつなぐ方杖がブレ止めの役割をはたします。
蝶ネジで締め付けてしっかり固定できます。
支柱が中折れ式になっているため、テントの組み立てが簡単です。

グリーン 間口(m)2.68 質量(kg)約37.5 棟高(m)2.59 奥行(m)1.8 付属品屋根幕収納袋 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4 軒高(m)2.05 材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ) 材質(天幕)ポリエステル帆布

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
北海道地方数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする