キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの テント倉庫
キャンパルジャパンの 集会用テント
集会用テント ニュークイックフレーム(屋根幕(収納袋付)+ニュークイックフレーム セット品)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50297863
品番
6822-01
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
フレームが3つのユニットに。広げてジョイント、脚を伸ばして完成。
運搬性の向上。作業時間が大幅に短縮。少人数でも建てられます。
色
白
間口(m)
3.55
質量(kg)
約50.5
棟高(m)
2.86
奥行(m)
2.68
付属品
屋根幕収納袋
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
スチールパイプ:31.8×1.4
軒高(m)
2.05
材質(フレーム)
高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)
材質(天幕)
ポリエステルターポリン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,700
/
税込
¥
6,270
北海道地方
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません