富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC100
補助接点
2a2b
フレーム
N2S形
注文コード
50298105
品番
SW-N2S/2E AC200V11KW-AC100V
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・補助接点・フレーム
など
371
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)50/(380〜440V)48
補助接点
2a2b
付属品
2Eサーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
フレーム
N2S形
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
主回路電圧(V)
200
モーター容量(kW)
11
コイル電圧(V)
AC100
ヒートエレメント定格呼び(A)
-
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)11、(380-440V)22
操作方式
交流操作形
端子カバー
なし