種類電磁開閉器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)50/(380〜440V)48、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)80/(380〜440V)80
定格通電電流(A)80
補助接点2a2b
長さ(mm)177
幅(mm)130
厚さ(mm)88
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレームN2S形
動作方式非可逆式
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
モーター容量(kW)3.7
ヒートエレメント定格(A)-
コイル電圧(V)AC200
操作方式直流操作形
端子カバーなし