種類電磁開閉器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)65/(380〜440V)65
補助接点2a2b
長さ(mm)202
幅(mm)111
厚さ(mm)138
付属品2ヒートエレメント遅動形サーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレームN3形
動作方式非可逆式
リセット方式手動
主回路電圧(V)-
モーター容量(kW)-
ヒートエレメント定格(A)34
コイル電圧(V)AC400
操作方式交流操作形
端子カバーなし