キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの テント倉庫
キャンパルジャパンの 集会用テント
イベントテント オクタ15 屋根幕+フレーム+付属品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50299419
品番
7206-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
八角形のフレームにより、周囲どこからでも出入りが可能で使い方を選びません。
フレームは各部位ごとに共通のパーツを使用しているため、簡単に設営できます。
UVカット加工。
色
レッド
間口(m)
1.75
付属品
収納袋入り
質量(kg)
約72.3
サイズ(cm)
対辺:425、対角460
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
合掌:25.4×1.2
軒高(m)
2.05
棟高(m)
2.84
材質(フレーム)
高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)
材質(天幕)
ポリエステルターポリン(防炎加工)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません