種類電磁開閉器
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)80/(380〜440V)80
補助接点2a2b
付属品2Eサーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
フレームN4形
動作方式非可逆式
リセット方式手動
主回路電圧(V)-
モーター容量(kW)-
コイル電圧(V)AC200
ヒートエレメント定格呼び(A)18
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)18.5、(380-440V)37
操作方式交流操作形
端子カバーなし