富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
電磁開閉器 3素子サーマルリレー付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC200
補助接点
-
フレーム
N6形
注文コード
50301711
品番
SW-N6/3H 200V30KW コイル200V
参考基準価格(税別)
¥115,250
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・補助接点・フレーム
など
427
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
補助接点
-
付属品
3ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
接点構成
[補助]双接点
フレーム
N6形
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
主回路電圧(V)
200
モーター容量(kW)
30
ヒートエレメント定格(A)
-
コイル電圧(V)
AC200
操作方式
交流、直流両用操作形
端子カバー
なし