種類電磁開閉器
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)152/(380〜440V)150
補助接点2a2b
付属品2Eサーマルリレー付
容量(kW)37
保護構造ケースカバーなし
フレームN7形
動作方式非可逆式
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
モーター容量(kW)37
コイル電圧(V)100
ヒートエレメント定格呼び(A)-
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)37、(380-440V)75
操作方式交流、直流両用操作形
端子カバーなし