種類電磁開閉器
動作方式可逆式(パーフェクトロック付)
適合モータ容量(100〜120V)(kW)-
定格通電電流(A)260
補助接点2a2b×2
長さ(mm)370
幅(mm)330
厚さ(mm)186
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
容量(kW)45
質量(kg)12.2
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレームN8形
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
モーター容量(kW)45
ヒートエレメント定格(A)-
コイル電圧(V)AC100
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)45、(380-440V)90
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)-
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)180、(380-440V)180
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)-
操作方式交流操作形
端子カバーなし