ワンタッチイベントテント 切妻 3060 アルミ 屋根幕+アルミフレーム+付属品

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50302474 品番 6179-01
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
ホワイト 間口(m)6 寸法(mm)【フレーム】[脚部]アルミ角パイプ:34×34+28×28、[突っ張りポール]スチール角パイプ:25×25+20×20、[トラスパー]アルミ角パイプ:25.4×12.7 質量(kg)約58.5 付属品屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ) フレーム脚フレーム本数:6本 軒高(m)2.20〜2.51 棟高(m)3.18〜3.49 材質(フレーム)アルミ 組立方法ワンタッチ 奥行(m)3 材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工 適合用途スポーツや各種イベント

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする