色グリーン
間口(m)6
寸法(mm)【フレーム】[脚部]アルミ角パイプ:34×34+28×28、[突っ張りポール]スチール角パイプ:25×25+20×20、[トラスパー]アルミ角パイプ:25.4×12.7
質量(kg)約60.0
付属品屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ)
フレーム脚フレーム本数:6本
軒高(m)2.20〜2.51
棟高(m)3.18〜3.49
材質(フレーム)アルミ
組立方法ワンタッチ
奥行(m)3
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工
適合用途スポーツや各種イベント