※使用例、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ用ウォール240

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50302928 品番 7141-01
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ホワイト 付属品ポリ袋入り 材質ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工 質量(kg)約2.0 長さ(cm)240 高さ(cm)183
注意
※フレームの付属がなく、ウォール幕一面のみの商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
塗装時に使用できませんでした
有限会社フジモト産業 様 (卸売・小売業)

写真と違い、シート一面でした。使用できないので返品したい

対象商品:
50302928
2025-06-11
用途:
屋台
飲食業

全体像の写真なのに一部のシートしか販売対象でなかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする