キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの テント倉庫
キャンパルジャパンの その他テント
ワンタッチ用ウォール240
(2件のレビュー)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50302964
品番
7141-51
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
ブルー
付属品
ポリ袋入り
材質
ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工
質量(kg)
約2.0
長さ(cm)
240
高さ(cm)
183
注意
※フレームの付属がなく、ウォール幕一面のみの商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません