キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの テント倉庫
キャンパルジャパンの その他テント
ワンタッチ用ウォール240
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト(軽量タイプ)
注文コード
50302998
品番
7141-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト(軽量タイプ)
付属品
ポリ袋入り
材質
ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工
質量(kg)
約1.5
長さ(cm)
240
高さ(cm)
183
注意
※フレームの付属がなく、ウォール幕一面のみの商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません