キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの テント倉庫
キャンパルジャパンの その他テント
ワンタッチ用ウォール450
(1件のレビュー)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
仕様
レギュラータイプ
注文コード
50303488
品番
7144-01
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
付属品
ポリ袋入り
仕様
レギュラータイプ
材質
屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工
質量(kg)
約4.0
長さ(cm)
450
高さ(cm)
210
注意
※ウォールは1面幕です。三方幕、四方幕としてご使用の場合はファスナーで連結してください
※テントとしてご使用いただくには別途フレームと屋根幕が必要です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません