キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの テント倉庫
キャンパルジャパンの その他テント
ワンタッチ用ウォール450
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
仕様
軽量タイプ:レギュラータイプよりも薄く軽い生地を使用しています。
注文コード
50303558
品番
7144-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
色・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
付属品
ポリ袋入り
仕様
軽量タイプ:レギュラータイプよりも薄く軽い生地を使用しています。
材質
屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工
質量(kg)
約3.5
長さ(cm)
450
高さ(cm)
210
注意
※ウォールは1面幕です。三方幕、四方幕としてご使用の場合はファスナーで連結してください
※テントとしてご使用いただくには別途フレームと屋根幕が必要です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません