キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの 避難用品
キャンパルジャパンの 寝袋・毛布
封筒型シュラフ ライトU
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50304154
品番
1061
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
内側生地には肌ざわりの良いコットンフランネルを使用。
足下からも開けられ、温度調節が可能。
持ち運び便利なストラップコード付。
収納に便利なパッキングローブ。
材質
[表地]ポリエステルタフタ(防水加工)、[裏地]コットンフランネル、[中綿]ポリエステル中空綿1.0kg
質量(kg)
約2.2
色
ブリティッシュグリーン
タイプ
スリーシーズン
寸法(cm)
200×85
適合温度(℃)
10
収納時寸法(cm)
40×Φ26
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません