画像準備中

電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種電磁接触器:SC-N11・N12(保護対象箇所:電源側端子部・負荷側端子部)電磁開閉器:SW-N11・N12(保護対象箇所:電源側端子部) 注文コード50304362 品番SZ-N11T
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は適合機種など30種類から選べます 他の種類を見る
適合機種
電磁接触器:SC-N11・N12(保護対象箇所:電源側端子部・負荷側端子部)
電磁開閉器:SW-N11・N12(保護対象箇所:電源側端子部)
種類関連商品 組合対応SW-N11、N12 特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50305132
2023-01-18
用途:
不足カバーの対応
アテック 様

カバーが無くなり、出荷に間に合いました。
助かりました。
当日出荷でよかった。

対象商品:
50305123
2015-12-19
用途:
電磁開閉器のカバー
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

付けろと言われたから付けた
特に問題なく付けられた。

割れそうな素材、形状だったが割れる事無く取り付けられた。

対象商品:
09536834
2015-03-16
用途:
端子の絶縁、保護
株式会社トウヨウ貿易 様

あたり前ですが、パチッと隙間なくハマりました。価格はこんなものですね。でも単品を必要数発注出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする